WEIDMULLER - WEI1876780000 CC 15/27 K MC NE SI - 1876780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 1 mm
Transparent - nein
Packung
80 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248467280
Artikelnummer
WEI1876780000
Herstellernummer
1876780000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
1 mm
Transparent:
nein
Breite:
27 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
15 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


