Startseite

WEIDMULLER - WEI1876390000 TM-I 30 MC NE WS - 1876390000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1876390000 TM-I 30 MC NE WS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Kabeldurchmesser - 1.3...35 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248466450

Artikelnummer

WEI1876390000

Herstellernummer

1876390000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Kabeldurchmesser:

1.3...35 mm

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie