Startseite

WEIDMULLER - WEI1876380000 TM-I 30 MC NE RT - 1876380000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1876380000 TM-I 30 MC NE RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 1.3...35 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 4 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - rot

Packung

  • 300 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248466474

Artikelnummer

WEI1876380000

Herstellernummer

1876380000

Hersteller

WEI

Kabeldurchmesser:

1.3...35 mm

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

rot

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie