WEIDMULLER - WEI1874800000 TM 206/30 V0 - 1874800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 35...120 mm
Kabeldurchmesser - 14...22 mm
Länge - 30 mm
Breite - 18 mm
Typ - mittelwandig
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248464579
Artikelnummer
WEI1874800000
Herstellernummer
1874800000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
35...120 mm
Kabeldurchmesser:
14...22 mm
Länge:
30 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


