WEIDMULLER - WEI1874780000 TM 204/30 V0 - 1874780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 30 mm
Breite - 9 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248464562
Artikelnummer
WEI1874780000
Herstellernummer
1874780000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
30 mm
Breite:
9 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


