WEIDMULLER - WEI1874770000 TM 203/30 V0 - 1874770000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 2.5...10 mm
Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Länge - 30 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0.01 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4032248464555
Artikelnummer
WEI1874770000
Herstellernummer
1874770000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
2.5...10 mm
Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja



