Startseite

WEIDMULLER - WEI1874760000 TM 202/30 V0 - 1874760000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 5 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248464548

Artikelnummer

WEI1874760000

Herstellernummer

1874760000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie