Startseite

WEIDMULLER - WEI1873210000 SAIB-VSC-4P/250/7-OB - 1873210000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1873210000 SAIB-VSC-4P/250/7-OB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Schutzart (IP), montiert - IP65

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5...6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248495436

Artikelnummer

WEI1873210000

Herstellernummer

1873210000

Hersteller

WEI

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

6 A

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5...6 mm

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.25...0.75 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Betriebstemperatur:

-25...90 °C

Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.