WEIDMULLER - WEI1873170000 SAIB-VSB-3P/250/9-OB - 1873170000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 10 A
Schutzart (IP), montiert - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Für Kabelaußendurchmesser - 4.5...7 mm
Packung
1 ST
EAN
4032248495405
Artikelnummer
WEI1873170000
Herstellernummer
1873170000
Hersteller
WEI
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
10 A
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Kabelaußendurchmesser:
4.5...7 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.34...1.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Betriebstemperatur:
-30...90 °C


