Startseite

WEIDMULLER - WEI1870660000 LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU - 1870660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1870660000 LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK TU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Steckklemmanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4

  • Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 37 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248448043

Artikelnummer

WEI1870660000

Herstellernummer

1870660000

Hersteller

WEI

Anschlussart Leiter:

Steckklemmanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

4

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

THR-Anschluss

Höhe:

15.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Länge des Pins:

1.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:

9011

Betriebstemperatur:

-50...120 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie