WEIDMULLER - WEI1866680000 TMX 30 V0 - 1866680000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 16...150 mm
Kabeldurchmesser - 10...317 mm
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Packung
400 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248436958
Artikelnummer
WEI1866680000
Herstellernummer
1866680000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
16...150 mm
Kabeldurchmesser:
10...317 mm
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


