Startseite

WEIDMULLER - WEI1864730000 SAISGI-M-2B-4.5/8.8-M12 - 1864730000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 2

  • Anzahl der Steuerkontakte - 2

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5...8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248430543

Artikelnummer

WEI1864730000

Herstellernummer

1864730000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5...8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

2

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

32 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Zinkdruckguss

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori circolari per il montaggio individuale di conduttori. A ingombro minimo.