Startseite

WEIDMULLER - WEI1862060000 HDC CM HV 3 FC - 1862060000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1862060000 HDC CM HV 3 FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248425495

Artikelnummer

WEI1862060000

Herstellernummer

1862060000

Hersteller

WEI

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

3.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

34 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.