WEIDMULLER - WEI1861290000 SAIE-M8R-4-0.5U-FP-M8 - 1861290000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Packung
1 ST
EAN
4032248419364
Artikelnummer
WEI1861290000
Herstellernummer
1861290000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einschraubgewinde:
M8
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Betriebstemperatur:
-30...90 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Schutzart (IP), montiert:
IP67


