Startseite

WEIDMULLER - WEI1861270000 SAIE-M12B-8-0.5U-PG9 - 1861270000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1861270000 SAIE-M12B-8-0.5U-PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248419340

Artikelnummer

WEI1861270000

Herstellernummer

1861270000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-30...90 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.