WEIDMULLER - WEI1861180000 SAIE-M12S-8-0.5U-FP-M16 - 1861180000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
4032248419258
Artikelnummer
WEI1861180000
Herstellernummer
1861180000
Hersteller
WEI
Polzahl:
8
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Aderquerschnitt:
0.25 mm²
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-30...90 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Schutzart (IP), montiert:
IP67


