WEIDMULLER - WEI1861120000 SAIE-M12B-4-0.5U-M16 - 1861120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Packung
1 ST
EAN
4032248419166
Artikelnummer
WEI1861120000
Herstellernummer
1861120000
Hersteller
WEI
Polzahl:
4
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-30...90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Schutzart (IP), montiert:
IP67


