Startseite

WEIDMULLER - WEI1861110000 SAIE-M12S-8-0.5U-M16 - 1861110000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1861110000 SAIE-M12S-8-0.5U-M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248419159

Artikelnummer

WEI1861110000

Herstellernummer

1861110000

Hersteller

WEI

Polzahl:

8

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Leistungskontakte:

8

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.