Startseite

WEIDMULLER - WEI1859200000 WEW 35/2 GR - 1859200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1859200000 WEW 35/2 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 8 mm

  • Höhe - 56 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248411658

Artikelnummer

WEI1859200000

Herstellernummer

1859200000

Hersteller

WEI

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

8 mm

Höhe:

56 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Tiefe:

46.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie