WEIDMULLER - WEI1859080000 ZQV 2.5/11 - 1859080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 11
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - gelb
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248411047
Artikelnummer
WEI1859080000
Herstellernummer
1859080000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
11
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
400 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


