WEIDMULLER - WEI1856780000 MFF 10/6 MC NE WS - 1856780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - ohne
Rastermaß - 6 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
600 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248400881
Artikelnummer
WEI1856780000
Herstellernummer
1856780000
Hersteller
WEI
Aufdruck:
ohne
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


