WEIDMULLER - WEI1856630000 THM WO 12/18 GE - 1856630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 0.75...6 mm
Kabeldurchmesser - 1.9...1.9 mm
Länge - 12 mm
Breite - 18 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248399574
Artikelnummer
WEI1856630000
Herstellernummer
1856630000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
0.75...6 mm
Kabeldurchmesser:
1.9...1.9 mm
Länge:
12 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


