WEIDMULLER - WEI1855230000 ZAP/TW ZT4/2AN OR - 1855230000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 3.25 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248396511
Artikelnummer
WEI1855230000
Herstellernummer
1855230000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
3.25 mm
Rastbar:
nein
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


