WEIDMULLER - WEI1852520000 THM MT30X 16/7 GE - 1852520000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.08 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248385492
Artikelnummer
WEI1852520000
Herstellernummer
1852520000
Hersteller
WEI
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.08 mm
Transparent:
nein
Breite:
16 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7 mm
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


