Startseite

WEIDMULLER - WEI1852410000 SFX 14/23 MC NE GE V2 - 1852410000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1852410000 SFX 14/23 MC NE GE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 23 mm

  • Breite - 14 mm

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248385386

Artikelnummer

WEI1852410000

Herstellernummer

1852410000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

23 mm

Breite:

14 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie