Startseite

WEIDMULLER - WEI1852390000 SFX 10/23 MC NE WS V2 - 1852390000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 16...500 mm

  • Kabeldurchmesser - 7...40 mm

  • Länge - 23 mm

Packung

  • 160 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248385362

Artikelnummer

WEI1852390000

Herstellernummer

1852390000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

16...500 mm

Kabeldurchmesser:

7...40 mm

Länge:

23 mm

Breite:

11 mm

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.