WEIDMULLER - WEI1852360000 SFX 10/23 MC NE GE V2 - 1852360000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Kabeldurchmesser - 7...40 mm
Länge - 23 mm
Breite - 11 mm
Typ - mittelwandig
Packung
160 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248385331
Artikelnummer
WEI1852360000
Herstellernummer
1852360000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Kabeldurchmesser:
7...40 mm
Länge:
23 mm
Breite:
11 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


