Startseite

WEIDMULLER - WEI1848290000 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK - 1848290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1848290000 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 35 mm

Packung

  • 40 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248385614

Artikelnummer

WEI1848290000

Herstellernummer

1848290000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

35 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

2.3 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie