Startseite

WEIDMULLER - WEI1839850000 WAP WDK 2.5N/TR-DU

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1839850000 WAP WDK 2.5N/TR-DU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248998319

Artikelnummer

WEI1839850000

Herstellernummer

1839850000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale e utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.