WEIDMULLER - WEI1835840000 KLBUE 3-8 SDSC - 1835840000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 8...8 mm
Montageart - Direktmontage
Breite - 14.4 mm
Höhe - 18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248394555
Artikelnummer
WEI1835840000
Herstellernummer
1835840000
Hersteller
WEI
Zulässiger Kabeldurchmesser:
8...8 mm
Montageart:
Direktmontage
Breite:
14.4 mm
Höhe:
18 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


