Startseite

WEIDMULLER - WEI1820840000 WDU 50N - 1820840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1820840000 WDU 50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248318117

Artikelnummer

WEI1820840000

Herstellernummer

1820840000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...70 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

18.5 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

69.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.