WEIDMULLER - WEI1818189000 SAIB-M23-19P-ST-90M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der KabelzufĂŒhrung, gehĂ€useseitig - gerade
Polzahl - 19
KabellÀnge - 90 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118343670
Artikelnummer
WEI1818189000
Herstellernummer
1818189000
Hersteller
WEI
Anordnung der KabelzufĂŒhrung, gehĂ€useseitig:
gerade
Polzahl:
19
KabellÀnge:
90 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehÀuseseitig:
Female (Buchse)
Schutzart (IP):
IP67
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
120 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung:
-50...80 °C
Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
8 A