Startseite

WEIDMULLER - WEI1818163000 SAIS-M23-19P-ST-30M - 1818163000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1818163000 SAIS-M23-19P-ST-30M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 19

  • Kabellänge - 30 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118095814

Artikelnummer

WEI1818163000

Herstellernummer

1818163000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

19

Kabellänge:

30 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

120 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Durchgangswiderstand:

0 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.