Startseite

WEIDMULLER - WEI1816320000 MF 5/5 MC SDR - 1816320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1816320000 MF 5/5 MC SDR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - sonstige

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248306602

Artikelnummer

WEI1816320000

Herstellernummer

1816320000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

sonstige

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie