Startseite

WEIDMULLER - WEI1814710000 ZAP ZDU6-2 SW - 1814710000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1814710000 ZAP ZDU6-2 SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - schwarz

  • Stärke - 2 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4032248359417

Artikelnummer

WEI1814710000

Herstellernummer

1814710000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

schwarz

Stärke:

2 mm

Rastbar:

ja

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.