WEIDMULLER - WEI1813240000 SFC 0/30 MC NE WS - 1813240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.5...1 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 30 mm
Breite - 5.8 mm
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248296989
Artikelnummer
WEI1813240000
Herstellernummer
1813240000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.5...1 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja


