WEIDMULLER - WEI1813190000 SFC 0/21 MC NE WS - 1813190000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.5...1 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.8 mm
Typ - mittelwandig
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248296934
Artikelnummer
WEI1813190000
Herstellernummer
1813190000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.5...1 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
rasten
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


