WEIDMULLER - WEI1813160000 SFC 0/12 MC NE GE - 1813160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 0.5...1 mm
Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm
Länge - 12 mm
Breite - 5.8 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248296804
Artikelnummer
WEI1813160000
Herstellernummer
1813160000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
0.5...1 mm
Kabeldurchmesser:
1.5...2.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


