Startseite

WEIDMULLER - WEI1813130000 SFC 0/12 MC NE WS - 1813130000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Aderdurchmesser - 0.5...1 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.5...2.5 mm

  • Länge - 12 mm

  • Breite - 5.8 mm

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248296767

Artikelnummer

WEI1813130000

Herstellernummer

1813130000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Kartenform

Aderdurchmesser:

0.5...1 mm

Kabeldurchmesser:

1.5...2.5 mm

Länge:

12 mm

Breite:

5.8 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie