Startseite

WEIDMULLER - WEI1812740000 WQL 3 WF5 - 1812740000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1812740000 WQL 3 WF5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Rastermaß - 15.6 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248404551

Artikelnummer

WEI1812740000

Herstellernummer

1812740000

Hersteller

WEI

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

76 A

Rastermaß:

15.6 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Mit Berührungsschutz:

nein

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie