WEIDMULLER - WEI1806310000 TM 205/18 V0 - 1806310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 16...35 mm
Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Länge - 18 mm
Packung
200 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4032248275823
Artikelnummer
WEI1806310000
Herstellernummer
1806310000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16...35 mm
Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Länge:
18 mm
Breite:
14 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



