WEIDMULLER - WEI1806300000 TM 204/18 V0 - 1806300000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 18 mm
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248275816
Artikelnummer
WEI1806300000
Herstellernummer
1806300000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
18 mm
Breite:
9 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.


