Startseite

WEIDMULLER - WEI1806250000 TM 205/15 V0 - 1806250000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 16...35 mm

  • Kabeldurchmesser - 10...14 mm

  • Länge - 15 mm

  • Breite - 18 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248275762

Artikelnummer

WEI1806250000

Herstellernummer

1806250000

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

16...35 mm

Kabeldurchmesser:

10...14 mm

Länge:

15 mm

Breite:

18 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie