WEIDMULLER - WEI1806240000 TM 204/15 V0 - 1806240000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 6...16 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Länge - 15 mm
Breite - 14 mm
Typ - mittelwandig
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248275755
Artikelnummer
WEI1806240000
Herstellernummer
1806240000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
6...16 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Länge:
15 mm
Breite:
14 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


