Startseite

WEIDMULLER - WEI1806180000 TM 204/12 V0 - 1806180000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 6...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 500 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.01 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248275694

Artikelnummer

WEI1806180000

Herstellernummer

1806180000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

6...16 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Länge:

12 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.