Startseite

WEIDMULLER - WEI1806120000 EM 8/30 - 1806120000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 7.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4032248275298

Artikelnummer

WEI1806120000

Herstellernummer

1806120000

Hersteller

WEI

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

7.2 mm

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie