Startseite

WEIDMULLER - WEI1805830000 SFC 2/30 MC NE GE - 1805830000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1805830000 SFC 2/30 MC NE GE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 3...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...5 mm

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 90 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4032248273560

Artikelnummer

WEI1805830000

Herstellernummer

1805830000

Hersteller

WEI

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

3...4 mm

Kabeldurchmesser:

3...5 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5.8 mm

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.