WEIDMULLER - WEI1805780000 SFC 2/21 MC NE GE - 1805780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 3...4 mm
Kabeldurchmesser - 3...5 mm
Länge - 21 mm
Breite - 5.8 mm
Packung
120 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248273515
Artikelnummer
WEI1805780000
Herstellernummer
1805780000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
3...4 mm
Kabeldurchmesser:
3...5 mm
Länge:
21 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


