WEIDMULLER - WEI1805730000 SFC 1/30 MC NE GE - 1805730000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3.5 mm
Länge - 30 mm
Breite - 5.8 mm
Typ - mittelwandig
Packung
150 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248273461
Artikelnummer
WEI1805730000
Herstellernummer
1805730000
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.75...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5.8 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


