WEIDMULLER - WEI1805610000 MEW 35/1 - 1805610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - schraubbar
Breite - 12.5 mm
Höhe - 56.2 mm
Packung
10 ST
EAN
4032248287017
Artikelnummer
WEI1805610000
Herstellernummer
1805610000
Hersteller
WEI
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Breite:
12.5 mm
Höhe:
56.2 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
44.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie